3 hojas para sierra de calar ″precision wood″ 220 4 mm

N.º do artigo: 623835000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623835000
EAN/GTIN 4061792179691
Número do fabricante 623835000
Número L L01750 1303
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • extremadamente robustas gracias a la hoja de sierra extragruesa
  • cortes exactos, de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,6 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T1044DP
  • Material: HCS
  • Longitud útil: 220 mm
  • Unidad de venta: 3
  • paso de dientes: 4,0 mm/6 TPI