Chave de luneta de impacto, reta, Tamanho da chave: 24

N.º do artigo: 619161 24
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
520 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 24 mm
Norma DIN 7444
Comprimento da chave L 166 mm
⌀ do anel D 40,5 mm
Altura do anel h 15 mm
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície fosfatado
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 619161 24
EAN/GTIN 4062406097523
Número do fabricante 619161 24
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem, com haste de perfil curta, robusta e extremidade de impactos reforçada.

Norma:

DIN 7444

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.