{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
| Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
| Comprimento da chave L | 100 mm | |
| ⌀ máximo do anel D1 máx. | 10,5 mm | |
| ⌀ máximo do anel D2 máx. | 12 mm | |
| altura máxima do anel h1 máx. | 4,5 mm | |
| Posição do anel | 0 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 617950 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4045197441829 | |
| Número do fabricante | 617950 6X7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |