{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 10 mm | |
| Comprimento da chave L | 125 mm | |
| altura máxima da boca h1 | 5 mm | |
| altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
| Posição do anel | 15 grau | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 613700 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197159472 | |
| Número do fabricante | 613700 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |