Llaves dinamométricas ∙ NORMA EE.UU. ∙ 3 % ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 1284 mm ∙ 162.7 – 813.5 ∙ 120 – 600

N.º do artigo: 6132-1CT
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
  • Quadrado de acionamento: 3/4
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
binário máximo 813,5 Nm
Comprimento total L 1.284 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 6132-1CT
EAN/GTIN 4000896078455
Número do fabricante 6132-1CT
Número L L60140 1779
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Asidero de 2 componentes para mejorar las cualidades del agarre
  • Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
  • Mirilla para el control visual del bloqueo
  • 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
  • Sin señalizador óptico
  • Según la norma de EE. UU.
  • Graduación en lbf.ft
  • ± 3 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Carraca reversible
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • 6127-1CT – 6128-1CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre que reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con mirilla
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 1284 mm
  • Peso neto (kg): 6.42 kg
  • Nm mín.-máx.: 162.7 – 813.5 Nm
  • lbf mín./máx.: 120 – 600 lbf.ft
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (lbf.ft): 2 lbf.ft
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 1182.70 – 1158.70 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 14.0 – 71.6 kg
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Grosor de la cabeza a: 28.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 64 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados