PENTA 24N200PF020RS IC908 Plaquitas Pentagonales para Aplicaciones de Tronzado y Ranurado de Precisión Próximo a Paredes

N.º do artigo: 6093255
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 6093255
EAN/GTIN 7291075583595
Número do fabricante 6093255

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 3 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Ancho funcional (WF): 0.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)): 0.04 mm/rev