Segundo pasamanos para escaleras 60° 10 peldaños

N.º do artigo: 600290
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 600290
EAN/GTIN 4031405002906
Número do fabricante 600290
Número L L90110 1351
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Mejora la accesibilidad y la facilidad de uso de las escaleras.
  • Fácil montaje e instalación
  • Se requiere un segundo pasamanos para escaleras de 60° según la norma DIN EN ISO 14122-3.
  • Fabricado teniendo en cuenta la serie de normas europeas DIN EN ISO 14122.
  • No apto para uso residencial según la norma DIN 18065.
  • Nota: El estándar incluye piezas de conexión de acero galvanizado, adecuadas para uso en interiores. Por un suplemento, también pueden fabricarse en acero inoxidable, lo que se recomienda para su uso en exteriores.
  • Este producto se fabrica bajo pedido y no se admite su devolución.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tipo de construcción: 60°
  • Anchura: 50 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 10 niveles