TL Manguera de alta presión 10 m.

N.º do artigo: 6.392-977.0
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
Número do artigo 6.392-977.0
EAN/GTIN 4039784836075
Número do fabricante 6.392-977.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La manguera de alta presión flexible y de alta calidad con manta de goma es adecuada para su uso junto con el iSolar TL 10. La piel exterior de la manguera tiene propiedades de deslizamiento particularmente buenas - ideal para retraer y extender la varilla telescópica.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • peso incluyendo embalaje: 2,2 kg
  • Longitud del mango telescópico: 11,5 m
  • Temperatura de suministro: Max. 155 °C.