{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de retificação | Cilíndrico interno | |
| Abrasivo | Corindo especial de alto desempenho | |
| Abreviatura abrasivo | A | |
| Especificação | 97A802I5V112 Aço universal | |
| Forma | 5 | |
| ⌀ do disco D | 25 mm | |
| Largura do disco T | 25 mm | |
| ⌀ do furo H | 10 mm | |
| ⌀ do entalhe P | 16 mm | |
| Profundidade do entalhe F 1 | 10 mm | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo cilíndrico interno |
| Número do artigo | 595024 | |
| EAN/GTIN | 9003176647384 | |
| Número do fabricante | 664738 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |