LLAVE ESTRELLA RECTA 18X19MM

N.º do artigo: 59.18X19
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 59.18X19
EAN/GTIN 3148511139103
Número do fabricante 59.18X19
Número L L60130 2114
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
  • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 18X19
  • A x B1 [mm]: 27,0 x 28,6
  • E [mm]: 9,2
  • B [mm]: 189
  • L [mm]: 225
  • [g]: 80