{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame INOX | |
| ⌀ da escova D1 | 28 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
| Trançado | entrançado à esquerda | |
| Número de tranças | 12 | |
| n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Escova-pincel |
| Número do artigo | 574900 28X0,50 | |
| EAN/GTIN | 4017359045763 | |
| Número do fabricante | 456398 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |