Escova de superfície Fio INOX 0,30 mm, ⌀ da escova D1: 50

N.º do artigo: 574765 50
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
193 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Comprimento da guarnição H1 28 mm
n.º máximo de rotações 10.500 r.p.m.
Tipo de produto Escova-pincel

Identificação e classificação

Número do artigo 574765 50
EAN/GTIN 4067263935025
Número do fabricante 574765 50
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Escovas de superfície com ⌀ da haste de 6 mm.
Para processamento de aço inoxidável.

Vantagem:

Em retificadoras retas, eixos flexíveis ou em máquinas estacionárias. Para limpar e rebarbar superfícies de tamanho pequeno a médio.