Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco abrasivo autoaderente (CER) Q.Silver ACE Perfuração de 15 furos, ⌀ 150 mm, Granulometria: 180

N.º do artigo: 567558 180

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 180
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Identificação e classificação

Número do artigo 567558 180
Número do fabricante 3261109918
Fabricante/responsável Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos autoaderentes com suporte de papel. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.
Disco abrasivo autoaderente Q.Silver ACE com dispersão semiaberta. Alto desempenho de desbaste e vida útil prolongada. Grão de cerâmica (CER) com revestimento de lixamento ativo, papel C ou D.

Vantagem:

Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.
Especialmente adequado para superfícies duras e exigentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados