MT LNHU 2104 I3.50ISO IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Interiores ISO

N.º do artigo: 5669477
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5669477
EAN/GTIN 7291075376142
Número do fabricante 5669477
Número L L24290 134

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm, Paso de rosca (TP) 3.5 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 3.5 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados