Disco de fibra Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Granulometria: 36

N.º do artigo: 566442 36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,76 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    2,30 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
570 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Alumínio; INOX
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Actirox
Abrasivo Grão misto de cerâmica-ZA com revestimento abrasivo (TOP SIZE)
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 36
Base abrasiva Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material Alumínio; INOX
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco de fibra

Identificação e classificação

Número do artigo 566442 36
EAN/GTIN 4018875091579
Número do fabricante FY6M105094
Fabricante/responsável VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Discos de fibra de tipo superior VSM Actrirox AF 890 com o mais alto e mais agressivo rendimento de lixamento. Abrasão sem aquecer e excelente vida útil.
Tipo de grão: grão de cerâmica VSM 100% geométrico com revestimento de lixamento ativo (TOP SIZE).

Vantagem:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/6670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a