EBL120A25-4C12 IC900 Fresa Larga de Metal Duro Integral Hemisférica, 4 Labios, Hélice 30º

N.º do artigo: 5620590
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificação e classificação

Número do artigo 5620590
EAN/GTIN 7291075000610
Número do fabricante 5620590
Número L L24180 2562

Descrição

Descrição:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.012 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round