Pinza con unidad de equilibrio, hidráulica

N.º do artigo: 560828
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 560828
EAN/GTIN 4020772021917
Número do fabricante 560828
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pinza con unidad de equilibrio, hidráulica, para la manipulación de piezas en la máquina herramienta.

Característica:

  • Presión de servicio
    P min: 35 bar
  • Presión de servicio
    P máx.: 40 bar
  • Carrera: 23 mm
  • Fuerza de agarre F: 250, 500, 1000 N..
  • peso: 2288 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuito de falla ØDs: 97,5 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Expansión de pinza L5: 100 mm
  • Z: 5 mm