MTECS 06039C12 0.8MJ IC908 Fresas de Metal Duro Integral Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles Tipo MJ

N.º do artigo: 5606409
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5606409
EAN/GTIN 7291075263176
Número do fabricante 5606409
Número L L24210 503

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.9 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 3.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 0.8 mm
  • Longitud utilizable (LU) 12.5 mm