HM90 APCR 160560R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

N.º do artigo: 5603293
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5603293
EAN/GTIN 7291075150568
Número do fabricante 5603293
Número L L23910 956

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1.9 mm

Produtos adequados