APKT 1604PDR-HM IC910 Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General

N.º do artigo: 5601913
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5601913
EAN/GTIN 7291075095623
Número do fabricante 5601913
Número L L23910 792

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.25 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Imagen 3
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.25 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2