TNMF 1204AN-LM IC910 Plaquita de Planeado, Doble Cara, para Mecanizado de Fundición. Principalmente para Automoción

N.º do artigo: 5601903
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5601903
EAN/GTIN 7291075096460
Número do fabricante 5601903
Número L L24170 103

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.73 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.73 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Numero de aristas de corte 3