llave sueca para tubos boca 90° a.48mm l.315mm acero cromo vanadio

N.º do artigo: 56011000
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 56011000
EAN/GTIN 4022668110002
Número do fabricante 56011000
Número L L60010 5743
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Forma A, según DIN 5234 A
  • Acero al cromo vanadio, mango de doble perfil en T, totalmente forjado
  • Templado de alta calidad
  • Sujeción segura gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tubos lisos
  • Con dimensión de esquina favorable, autofijación en la pieza de trabajo
  • Pellizco de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Tuerca de ajuste asegurada contra pérdida

Característica:

  • L: 1 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 48 mm
  • Mangos: Empuñadura de doble perfil en T, totalmente forjada
  • Encabezamiento: Forma C, según DIN 5234
  • Aleación: Acero al cromo-vanadio
  • Longitud mm (L): 315 mm
  • Peso: 780 g