TPUN 160312 IC50M Plaquita Triangular Positiva con Desprendimiento Plano, para Materiales de Viruta Corta

N.º do artigo: 5600426
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5600426
EAN/GTIN 7291075078886
Número do fabricante 5600426
Número L L23950 1764

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Numero de aristas de corte 3