{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | SC-BL | |
| Abreviatura abrasivo | A | |
| Comparação da granulometria | 100 | |
| Grau de finura | grosso | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| Largura da cinta abrasiva | 50 mm | |
| Comprimento da cinta abrasiva | 2.000 mm | |
| Designação do fabricante | SC-BL | |
| Modelo | A coarse | |
| Cor | castanho | |
| Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo |
| Número do artigo | 558506 100 | |
| EAN/GTIN | 4001895689406 | |
| Número do fabricante | 7000068145 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |