Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura azul y cerradura de seguridad

N.º do artigo: 557770
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 557770
EAN/GTIN 4020772016920
Número do fabricante 557770
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura azul y cerradura de seguridad, acero inoxidable, pulido.
Remaches en bujes de rodamientos lubricados funcionando.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con contrasoporte.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 7,0 kN
  • peso: 850 g
  • Tamaño: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L máx.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5