Abrazadera horizontal con empuñadura amarillo

N.º do artigo: 557101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 557101
EAN/GTIN 4020772006051
Número do fabricante 557101
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera horizontal con empuñadura amarillo, con brazo de sujeción abierto y pie vertical.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 5. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x65
  • peso: 700 g
  • Tamaño: 4
  • A: 10
  • An: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27
  • H: 66,5
  • H1: 97,0
  • H2: 115
  • HW min.: 17,5
  • HW máx.: 46,0
  • I: 20,0
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 52,0-59,0
  • M1: 59,0
  • N: 34
  • O: 8
  • P: 57,0
  • α: 90°

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a