IDI 218-SG IC908 SG - para aplicações gerais

N.º do artigo: 5505611
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 5505611
EAN/GTIN 7291075100853
Número do fabricante 5505611
Número L L24050 1901

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 21.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 21.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.53 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0
  • Espesor de la plaquita (S) 9.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.97 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a