Tenaza de herrero (tenaza para arrancar, para carrocerías) negro atramentado 300 mm

N.º do artigo: 55 00 300
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 55 00 300
EAN/GTIN 4003773039402
Número do fabricante 55 00 300
Número L L70010 1730
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • los alicates especiales para el herrador
  • con cabeza pequeña y desviación de la uña del casco
  • también adecuado para trabajos de desmontaje en la construcción de carrocerías de automóviles
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 59 HRC

Característica:

  • Anchura del cabezal (W3): 20,0 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 20mm
  • atramentado en negro
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a