Discos de desbaste FASTCUT para acero y acero inoxidable 230 x 7

N.º do artigo: 5412
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 5412
EAN/GTIN 9003170054126
Número do fabricante 5412
Número L L50150 4
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de desbaste de CORTE RÁPIDO PREMIUM para el amoladoras angulares ha sido claramente optimizado para el corte y la eliminación de material alto. Esto se logra principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada de Tyrolit. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido ”Comfort Start” de la herramienta. Esto proporciona al usuario un arranque cómodo al lijar y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo. Como resultado, esta herramienta se caracteriza por su máxima comodidad combinada con una buena vida útil y puede utilizarse universalmente para una amplia gama de aplicaciones de rectificado en acero y acero inoxidable.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /máx: 72 m/s
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A30P-BFP
  • Dimensiones (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 230 mm
  • Espesor: 7 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Tecnología FASTCUT para el máximo corte y eliminación
  • Comfort Start garantiza un arranque agradable al amolar y aumenta la comodidad de trabajo
  • Aplicación universal

Vantagem:

  • Para aplicaciones exigentes en diversas calidades de acero y acero inoxidable

Recomendação:

  • Espesor de 7 mm para rectificado basto
  • Espesor de 8 mm para rectificado basto con vida útil adicional

Características especiales:
  • Perfecto para lijar acero y acero inoxidable
  • Eliminación de material extremadamente alta en poco tiempo
  • ″Comfort Start″ para un arranque agradable