Escala lineal AT113 700 mm

N.º do artigo: 539-213-40
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Identificação e classificação

Número do artigo 539-213-40
EAN/GTIN 4946368575834
Número do fabricante 539-213-40
Número L L40700 964
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Diseño compacto para un espacio de instalación limitado. Escala de vidrio, punto cero no codificado. Coeficiente de dilatación (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Línea de señal blindada para conexión al contador.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C
Precisión: Modelo de alta precisión (3+3L/1000) µm L = campo de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%