Calibre Vernier, ajuste fino, 0-280 mm, 0.02 mm, métrico / pulgada

N.º do artigo: 532-121
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
Faixa de medição 0 mm - 280 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 532-121
EAN/GTIN 4946368110714
Número do fabricante 532-121
Número L L40010 3072
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este es un calibre a vernier con ajuste fino para facilitar el posicionamiento del calibrador.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 280
Rango de medición: 0 - 280 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Masa: 470
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja