Medidor fino interno de 2 puntos, medidor de perforaciones para perforaciones extra pequeñas, 0,037-0,061″, 0,0001″.

N.º do artigo: 526-176-20
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 526-176-20
EAN/GTIN 4946368855806
Número do fabricante 526-176-20
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El calibre interior de 2 puntos para la medición de orificios pequeños, le ofrece las siguientes ventajas: Medición rápida y precisa de orificios pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado puede ser sustituido opcionalmente por un reloj comparador Digmatic (543-310B). Superficies de medición cromadas con dureza.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 526-176-10
  • Número de
    Cabezales de medición: 5
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 4 µm
    6 µm para un rango de medición de 10 - 18 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,5 x 0,3 x 0,24 M
  • Rango de medición.: 0.037 - 0.061
  • Profundidad de medición: .45″
  • N.° Reloj comparador: 2923AB-10
  • Valor de división de la escala: 0.001 ″
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Produtos adequados