Palanca palpadora, versión horizontal, 20° de inclinación, 0,06", 0,0005", eje de 4/9,52 mm, escala negra

N.º do artigo: 513-446-16A
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificação e classificação

Número do artigo 513-446-16A
EAN/GTIN 4946368676593
Número do fabricante 513-446-16A
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Aumento espectacular de la durabilidad, la sensibilidad de sondeo y la visibilidad. Cristal de reloj plano y no deslumbrante, que permite una fácil lectura de los resultados de las mediciones. La colocación mejorada de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal del reloj a la vez que protege la esfera de la entrada de polvo y aceite. El cristal del reloj con revestimiento múltiple inhibe los arañazos, la suciedad y el deslumbramiento.

Característica:

Graduación: 0,0005″
Funciones: Set Plus
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: En caja con vástago ø3/8″ y 0,157″, palpador ø0,039″/0,079″/0,118″.

Produtos adequados