{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Limite de erro | 0,03 mm | |
| Interface | interface Digimatic | |
| Tipo de proteção IP | IP 66 | |
| Comprimento total L2 | 209 mm | |
| Comprimento da régua de medição L1 | 185 mm | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Peso | 390 g | |
| Tipo de produto | Paquímetro de montagem |
| Número do artigo | 499401 100 | |
| EAN/GTIN | 4946368441924 | |
| Número do fabricante | 572-600 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |