M12FPP2BG2-502X

N.º do artigo: 4933500138
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
Número do artigo 4933500138
EAN/GTIN 4058546573027
Número do fabricante 4933500138
Número L L01870 118897
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro de impacto M12FPD2 batería-KOMPAKT
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de 152 mm para un fácil acceso en espacios reducidos
  • 45 Nm par de giro - Excelente relación rendimiento-tamaño
  • Mandril metálico de alta calidad de 13 mm para el cambio rápido de la broca y la protección de la broca
  • embrague de fricción mecánico con 13 ajustes de torsión, más paso de perforación y un paso de perforación de impacto
  • Indicador de carga de batería, clip de cinturón metal y luz led
  • El ADN de nuestra plataforma Fuel™ define el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, la tecnología REDLITHIUM™ y la electrónica Redlink Plus™ ofrecen un rendimiento, tiempo de ejecución y durabilidad excepcionales
  • Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • M12FHAC16 martillo combinado de batería
  • Martillo perforador compacto y equilibrado de 12 V con 1,15 J de energía de impacto
  • 4 modos de funcionamiento: Martillo giratorio, solo martillo, solo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (Variolock) para una máxima versatilidad
  • Sistema antivibración (AVS) para reducir la fatiga y la vibración del usuario. Un mango lateral antivibración adicional reduce aún más la carga de vibración
  • Perforación con martillo optimizada hasta 10 mm
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Material fornecido:

1 taladradora percutora compacta con batería M12FPD2, 1 martillo combinado con batería M12FHAC16, 1 batería M12B2, 1 cargador C12C, 1 maletín de transporte.