M18ONEFHIWF1D-121C Atornillador de impacto a batería

N.º do artigo: 4933499251
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
Número do artigo 4933499251
EAN/GTIN 4058546564155
Número do fabricante 4933499251
Número L L01870 118721
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • La potente atornilladora de impacto a batería M18 FUEL™ con anillo de retención y vástago alargado de 150 mm ofrece un par de apriete de hasta 2576 Nm y sustituye a los aparatos con cable, gasolina y aire comprimido
  • El atornillador de impacto a batería de 1 pulgada proporciona un par de desatornillado de hasta 2711 Nm y permite desatornillar tornillos de hasta M42
  • DRIVE CONTROL™ permite la conmutación rápida entre 4 etapas de conmutación con diferentes configuraciones de revoluciones y par de giro para una amplia gama de aplicaciones
  • El control de impacto integrado aumenta la posibilidad de resultados de torsión constante con los ajustes seleccionados de la máquina
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta. El control de la herramienta permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
  • Cuando el modo de tuercas de rueda está activado a través de ONE-KEY™, la herramienta se apaga automáticamente cuando alcanza un rango de 475 Nm - 610 Nm para evitar un apriete excesivo de las tuercas de rueda
  • Tres LED proporcionan una iluminación óptima del área de trabajo
  • El sistema HIGH OUTPUT™ de herramientas eleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel y proporciona más potencia y tiempos de funcionamiento más largos. Estas herramientas han sido desarrolladas para aprovechar al máximo las ventajas de las baterías HIGH OUTPUT™ y FORGE™
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías suministradas: 1
  • Intervalo de par: 1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm
  • Entregado: Maleta de transporte
  • Peso con batería: 12,7 (M18 HB12) kg
  • Velocidad en vacío: 600 / 700 / 900 / 1200 min-1
  • Máx. Par de giro: 2576 Nm
  • Máx. par de afloje: 2711 Nm
  • Máx. Diámetro del tornillo: M42
  • Número de golpes: 750 / 930 / 1200 / 1440 min-1
  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1 pulgadas

Material fornecido:

1 batería M18 FB12, cargador M12-18 FC, maletín de transporte, empuñadura adicional