Descrição:
Conduzca en clavos rectos de 18 espesores con una inclinación de 0 grados en longitudes de 16mm - 38mm La cerradura de disparo seco evita que el aparato tropiece cuando no hay más clavos en la revista Acceso sin herramientas para eliminar las uñas pellizcadas El pequeño soporte de contacto de trabajo permite al usuario disparar y hundir clavos en un ángulo más experimental Cabeza de uñas pequeña para un acabado limpio Ajuste rápido y sin herramientas de la profundidad de inserción Hasta 450 clavos por carga batería con un M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah batería Sostiene hasta 110 clavos en la revista para un máximo de productividad Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñado para longevidad y fiabilidad para los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Característica:
- Contenido: 2 x baterías M12 B2, C12 C cargador, caja HD, clip de cinturón
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Número de baterías suministradas: 2
- Entregado: HD Box
- Peso con batería: 2,1 (M12 B2) EPTA KG
- Capacidad de la revista - clavos: 110
- Ángulos de revista: 0 grados
- Diámetro de clavo: 1,2 mm
- Longitud de las uñas: 16 - 38 mm
- Tensión: 12 V
Material fornecido:
2 x baterías M12 B2, C12 C cargador, caja HD, clip de cinturón