Sistema de succión (AS2-250ELCP)

N.º do artigo: 4933447480
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 4933447480
EAN/GTIN 4002395006274
Número do fabricante 4933447480
Número L L00820 55
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

Contenedor de volumen 25 l. 1000 W motor con succión de 210 mbar. Para operación húmeda y seca. Enchufe para electrodomésticos con 2600 W potencia suministrada y encendido/apagado automático. Elemento filtrante no tejido de PET lavable con alto rendimiento de filtración. Con función de soplado integrada para soplar, secar y descargar aire de escape. clase de polvo L. factor MAK estándar >1 mg/m..³ Succión húmeda y seca. El almacenamiento de mangueras y cables permite un fácil transporte. Función de ventilador. 7,5 m de cable de red. Se suministra con manguera de 3,5 m con juego de limpieza de suelos, PET-filtro, 2 adaptadores de conexión para herramientas eléctricas, 1 bolsa desechable, 1 bolsa no tejida y 1 tobera para juntas.

Característica:

Consumo de energía máx. 1.200 vatios, flujo máx. De aire 3.600 l/min, máx. depresión 210 mbar, volumen del envase 25 l, peso 10,4 kg

Vantagem:

Toma de corriente con una potencia de 2.600 vatios e interruptor automático de encendido/apagado, Sistema de limpieza del filtro Clear-Press, Para funcionamiento en seco y en húmedo, Desconexión automática al alcanzar el nivel máximo de líquido, Elemento filtrante de vellón PET lavable con gran capacidad de filtración, Con función de soplado integrada para soplar, secar y expulsar el aire, Soporte para cable y manguera de aspiración

Material fornecido:

manguera de aspiración-Ø/longitud 32 mm x 3,5 m, 1 adaptador universal de la herramienta, 1 adaptadores DEK 26, tubo de mano curvo, 2 x 50 cm tubos de extensión de aluminio, boquilla de piso, tobera para juntas, boquilla de tapicería, 2 soporte de tubo de succión, bolsa de filtro de doble pared de no tejido, bolsa de eliminación, cable de red 7,5 m.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a