Hoja de sierra sable 300x10 mm TORCH (5)

N.º do artigo: 48475714
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
Número do artigo 48475714
EAN/GTIN 045242369010
Número do fabricante 48475714
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Hoja robusta de 1,06 mm de grosor para cortes precisos.
  • La geometría optimizada de los dientes y la calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantizan una mejor velocidad de corte y una mayor vida útil.
  • Sierra de sable: Hoja de sierra de 1,06 mm de grosor para cortes precisos en chapas y tubos
  • Hoja de sierra de sable de 25 mm de altura para una estabilidad optimizada y menos vibraciones

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 180 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 4 - 10 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 4 - 10 mm
  • Nº de referencia: S1226CHF
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 5 - 10 mm
  • Dientes por pulgada: 10
  • Paso de dientes: 2,5 mm