Hoja de sierra sable 300x8 mm TORCH_NITRUS (5)

N.º do artigo: 48475563
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
Número do artigo 48475563
EAN/GTIN 045242368891
Número do fabricante 48475563
Número L L01870 118678
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Las hojas de sierra de sable TORCH™ con dentado NITRUS CARBIDE™ son la nueva generación de la tecnología de metal duro.
  • Esta mezcla especial de metal duro NITRUS ha sido desarrollada para ofrecer una vida útil tres veces superior a la de las hojas de sierra de sable de metal duro convencionales.
  • La geometría especial de los dientes permite un arranque rápido y cortes limpios, y los grandes espacios entre dientes permiten un desprendimiento rápido. Las hojas de sierra de sable TORCH™ con tecnología NITRUS CARBIDE™ ofrecen una vida útil y una velocidad de corte extraordinarias en hierro fundido/tubos SML y otros metales
  • Hoja de 1,27 mm de grosor para cortes rectos y precisos
  • Hoja de 25 mm de altura para una mayor vida útil y menos vibraciones
  • Rendimiento de corte ideal en todos los metales, especialmente en acero inoxidable y tuberías de desagüe, alcantarillado y drenaje de hierro fundido.

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 5 - 14 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 5 - 14 mm
  • Nº de referencia: S1255CHC
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 5 - 14 mm
  • Dientes por pulgada: 8
  • Paso de dientes: 7 mm