{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Faixa da medida nominal | 0,5 mm - 1 mm | |
| Classe de tolerância | 1 | |
| Passo | 0,01 mm | |
| Dureza | 60 ± 2 HRC | |
| Material | Aço de calibre | |
| Número de espigas de controlo | 51 | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Espiga de controlo |
| Número do artigo | 483820 0,5-1 | |
| EAN/GTIN | 2050001957009 | |
| Fabricante/responsável | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |