Medidor de raio, aço inoxidável 0,5-13

N.º do artigo: 477550 0,5-13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para raio Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para raio 0,5 mm - 13 mm
0,5 mm crescente 0,5 mm - 13 mm
Número de lâminas para raios interiores/exteriores 26
Material Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto Calibre de raio

Identificação e classificação

Número do artigo 477550 0,5-13
EAN/GTIN 4045197225788
Número do fabricante 477550 0,5-13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Em aço; moldes côncavos e convexos precisos. Aro de fixação plano com parafusos de aperto para segurar as lamelas (exceto tam. 0,5 – 13). Respetivamente com rotulagem do raio.
Aço inoxidável.
Cada calibre tem 5 pontos de medição.

Vantagem:

Para verificar raios internos e externos.