Ganzstahl-Hebelzwinge VIRIDIS mit max. 400 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

N.º do artigo: 472H0400-120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 472H0400-120
EAN/GTIN 4027474030674
Número do fabricante 472H0400-120
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las mordazas de palanca completamente de acero VIRIDIS de la serie 472 se utilizan para una sujeción rápida y sin esfuerzo de varias piezas de trabajo con alta presión de sujeción en artesanía, industria y taller. El perfil de riel optimizado asegura un desarrollo uniforme de la fuerza de sujeción y mayores reservas de fuerza, especialmente al utilizar completamente el ancho de sujeción. Así, la serie 472 es hasta 5 veces más rápida que las abrazaderas convencionales.
  • Fuerza de sujeción hasta 6.000 N
  • Gracias a la autobloqueo insensible a las vibraciones de la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 171 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 400 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 15 3/4
  • Longitud total [mm]: 496 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 19 1/2
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 65 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 9/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 33,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 25 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 5/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 400 mm / 120 mm