VDI40 C2C3AK-402585-JHPMC Portaherramientas VDI DIN69880 con Portaherramientas Corto, a Izquierdas de Orientación Axial, con Fijación por Cuña, para Herramientas de Mango Cuadrado

N.º do artigo: 4716089
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 4716089
EAN/GTIN 7291075365757
Número do fabricante 4716089

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 153 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Ancho funcional (WF): 25.5 mm
  • Longitud total (OAL): 153 mm