LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 19MM SLS

N.º do artigo: 467.19SLS
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 467.19SLS
EAN/GTIN 3662424027956
Número do fabricante 467.19SLS
Número L L60130 8394
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar la caída accidental.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave de anillo de carraca estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cabeza de anillo biselada en 15°
  • Horquilla biselada en 15°
  • Cromado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,4
  • B1 [mm]: 34,0
  • C [mm]: 20,4
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 4,6
  • L [mm]: 247
  • [g]: 255