C6 EM16X65 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561382
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Identificação e classificação

Número do artigo 4561382
EAN/GTIN 7291075266634
Número do fabricante 4561382
Número L L24120 2337

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Longitud total (OAL) 103 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados