HSK A100 EM10X80 Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4561082
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 4561082
EAN/GTIN 7291075129045
Número do fabricante 4561082
Número L L24120 242

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Longitud total (OAL) 130 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados