RE MB50-MB25X117 Reductores para el Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550164
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4550164
EAN/GTIN 7291075140149
Número do fabricante 4550164
Número L L23900 281

Descrição

Descrição:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 110 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 110 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm