C6 SRKIN 16X85 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

N.º do artigo: 4517324
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4517324
EAN/GTIN 7291075393729
Número do fabricante 4517324
Número L L24120 2290

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados