DIN69871 50 MAXIN 20X105 Portapinzas de Gran Apriete con Conexión DIN69871 Forma A/B

N.º do artigo: 4505391
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 4505391
EAN/GTIN 7291075183009
Número do fabricante 4505391
Número L L24120 2729

Descrição

Descrição:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 51 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados